Schraubendreher für Schlitz, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Schneidenbreite b: 6,5mm

Artikel-Nr.: 2158907 Katalog-Nr.: 660042
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenbezeichnung 4
Schneidenstärke a 1 mm
Klingenlänge 140 mm
ganze Länge 245 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Werkstoff Griff Elastomer
Oberfläche vernickelt und verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2158907
Katalognummer 660042
EAN / GTIN 7610733296767
Herstellernummer 38100.4-140 OR

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächenstatt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit. Griffe mit Farbcodierung „Rainbow” für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße

Vorteil:

  • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
  • Kein Cam-out Effekt.
  • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb