BOSCH Akku-Lampe GLA 18VH-7500

Artikel-Nr.: 2154748 Katalog-Nr.: Z073207
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 317.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
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
Lichtstrom 7’500 lm
Akkuspannung 18 V
Gewicht 4,1 kg
Anzahl der Helligkeitsstufen 3

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2154748
Katalognummer Z073207
EAN / GTIN 4053423329957
Herstellernummer 06014A5001

Beschreibung

Beschreibung:

360°-Hybridstrahler mit 7500 Lumen

Vorteil:


  • Hervorragende Leistung mit 7.500 lm max. Lichtstrom, 3 Helligkeitsstufen und 180°/360°-Modi
  • Mühelos für eine lange Laufzeit sorgen dank Hybridbetrieb mit oder ohne Kabel
  • Praktisches Schnellladen für per USB-C® versorgte Geräte über den integrierten USB-C®-Anschluss
  • Optimale Lichtverteilung dank des großen, robusten Hakens im Fuß und die Stativmontageoptionen
  • Immer bestens informiert durch intuitive HMI, die den Ladestand des Akkus, die Helligkeitseinstellung und die 180°/360°-Funktion anzeigt

Hinweis:

Die Bauleuchte Bosch GLA 18VH-7500 Professional ist ein Hybridgerät für den Einsatz mit oder ohne Kabel. Die USB-C® Power Delivery funktioniert mit einer Leistung von bis zu 15 W. Ihre HMI-Funktion besitzt drei LED-Anzeigen für: Ein-/Dimmen-/Aus-Anzeige, 180°/360°-Funktion und Akkuladestand. Sie bietet zwei Montageoptionen: über einen Haken oder ein Stativ mit dem 5/8"-Gewinde zur Befestigung des Leuchtenstativs GLT 300-40.

Anwendungshinweise:

Die Bauleuchte Bosch GLA 18VH-7500 Professional beleuchtet Arbeitsbereiche in Gebäuden, wo keine permanente Beleuchtung vorhanden ist. Sie ist ein Hybridgerät, das mit oder ohne Kabel betrieben werden kann.