BOSCH PRO SDS Max-9 Break Through Bohrer,45x850x1000mm

Artikel-Nr.: 2149769 Katalog-Nr.: Z782114
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

45 mm
Gesamtlänge 1.000 mm
Arbeitslänge 850 mm
Schaft SDS Max

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2149769
Katalognummer Z782114
EAN / GTIN 3165140021968
Herstellernummer 1618596456

Beschreibung

Beschreibung:

PRO SDS max Break Through für herausragende Lebensdauer beim Bohren in Beton

Für das Bohren großer Durchgangslöcher in Beton muss ein geeigneter Bohrer gewählt werden. Ein Bohrer mit einer Schneidspitze, die stark genug ist, um in das Material zu dringen, und einem Schaft, der Betonteilchen und Staub effizient entfernt. Der PRO SDS max Break Through Bohrer ist die ideale Lösung, denn mit ihm kannst du große Durchgangslöcher bohren – immer und immer wieder.

Der PRO SDS max Break Through stanzt mit seiner 3-Schneider-Spitze in das Material. Er besteht aus hochwertigem Carbide, das für Stabilität und Langlebigkeit vakuumgelötet und gehärtet wurde. Die U-Form des Bohrers, die zwei Spiralnuten und der konische Schaft verhindern, dass Staub und Betonteilchen ihn verstopfen. Bohre damit Löcher mit einem Durchmesser von 45–80 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb