{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 6799 | |
| d4 H11 | 19 mm | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | schwarz | |
| s | 1,75 mm | |
| d2 | 37,6 mm | |
| d3 min. | 20 mm | |
| d1 | 19 mm |
| Artikelnummer | 2134220 | |
| Katalognummer | 538 | |
| EAN / GTIN | 7612428195591 |