BOSCH PRO Multi Material Diamanttrennscheibe, 350 x 20 mm

Artikel-Nr.: 2126242 Katalog-Nr.: Z570113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 350 mm
Bohrung Ø  20 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2126242
Katalognummer Z570113
EAN / GTIN 3165140869805
Herstellernummer 2608615070

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 1,5x länger als eine Bosch Eco for Universal Trennscheibe - Für Profis auf der Baustelle ist eine Allzweck-Diamant-Trennscheibe unverzichtbar. Wir haben die PRO Multi Material Diamant-Trennscheibe stark genug gemacht, dass sie durch jedes Material dringen kann. Fortschrittliche Designmerkmale sorgen dafür, dass die PRO Multi Material länger als herkömmliche Diamant-Trennscheiben hält. Segmente mit geringer Reibung minimieren den Verschleiß an der Seite der Scheibe und entfernen Staub schnell aus dem Schnittbereich – für langanhaltende Leistung. Mit 25,4‑mm-Bohrung, passend für 20‑mm-Bohrungen mit Reduzierringen