BOSCH Hammerbohrer Set SDS Plus-5X 6/8/10 mm, 3 pcs

Artikel-Nr.: 2125360 Katalog-Nr.: Z782057
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Set Inhalt Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125360
Katalognummer Z782057
EAN / GTIN 6949509224064
Herstellernummer 2608833912

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 1,5x länger als ein Bosch SDS plus-1 Bohrer - Stahlbeton ist ein gängiges Material im Infrastruktur-, Gewerbe- und Wohnungsbau. Elektriker, Sanitärinstallateure oder Heizungs- und Klimaanlagen-Monteure müssen oft auf diesen Bohrer zurückgreifen. PRO SDS plus-5X Hammerbohrer sind für diese schwierige Aufgabe konzipiert und verfügen über ein robustes 4-Schneider-Design, das beim Auftreffen auf Armierung weder klemmt noch bricht. Der Kopf mit 4 Schneiden des PRO SDS plus-5X hat ein eingebetteten Kreuz aus hochwertigem Wolfram-Carbide und bietet Komfort für Profis, die präzise Löcher in Stahlbeton bohren müssen. Der Steinbohrer verfügt über 4 Spiralnuten, die den Staub von der Schlagstelle wegleiten und so eine effektive und langanhaltende Leistung gewährleisten. Passend für alle SDS plus Bohrhämmer