MILWAUKEE Säbelsägeblatt WRECKER HM-best. 300x6 mm 5erPack

Artikel-Nr.: 2110404 Katalog-Nr.: Z588717
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 1,27 mm
Zahnteilung 6
Material Hartmetall
Gesamtlänge 300 mm
Typ WRECKER™
Verkaufseinheit 5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110404
Katalognummer Z588717
EAN / GTIN 0045242568062
Herstellernummer 48005543

Beschreibung

Beschreibung:

Das Multimaterial WRECKER™ Säbelsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen schneidet alles - von dickem Metall über Gusseisen bis zu Holz mit Nägeln, gehärteten Schrauben oder Bolzen
Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit und extreme Langlebigkeit in den härtesten Anwendungen
Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen: bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
Ideal für Abbrucharbeiten von Multimaterial (Holz mit Nägeln oder Bolzen, Gusseisen und dickes Metall)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb