MILWAUKEE Säbelsägeblatt TORCH HM-best. 230x8 mm

Artikel-Nr.: 2110333 Katalog-Nr.: Z588707
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 1,27 mm
Zahnteilung 8
Material Hartmetall
Gesamtlänge 230 mm
Typ TORCH Carbide
Verkaufseinheit 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110333
Katalognummer Z588707
EAN / GTIN 0045242520787
Herstellernummer 48005202

Beschreibung

Beschreibung:

HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit in dickerem Metall. Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb