HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, 5 Stück

Artikel-Nr.: 2109815 Katalog-Nr.: GG1584
Setpreis 5 Stück (CHF 8.41 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 4,3 mm
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,3 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Serie Pro Steel
Inhalt 5
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2109815
Katalognummer GG1584
EAN / GTIN 4067263134398
Herstellernummer GG1584 4,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
20
Stahl < 1400 N/mm²
P
15
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
  • Exakte Bearbeitungsergebnisse im manuellen und maschinellen Einsatz.
  • Ratterfeier Lauf durch extreme Ungleichteilung der Schneiden für ansprechende Oberflächen.
  • Optimale Werkzeugstandzeiten durch TiALN-Hochleistungsbeschichtung.
  • Hohe Prozesssicherheit durch optimierte Späneevakuierung.
  • Attraktives Nutzen-Preis-Verhältnis.

Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.Wie Nr. 150184

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Herstellen von 90°- Senkungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb