LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 88W

Artikel-Nr.: 2103509 Katalog-Nr.: 081245
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Lichtstrom 1.200 lm - 12.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Gesamtlänge 302 mm
Gesamtbreite 102 mm
Gesamthöhe 298 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Gewicht 4.100 g
Produktart Strahler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103509
Katalognummer 081245
EAN / GTIN 5708997362068
Herstellernummer 03.6206
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

NOVA „For Life“ LED Strahler mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.
  • Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.
  • Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.
  • Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbauch.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb