LED Akku-Arbeitsleuchte, Typ: UNIPEN

Artikel-Nr.: 2103481 Katalog-Nr.: 081407
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Lichtstrom 15 lm - 150 lm
Leuchtdauer 3 h - 30 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 155 mm
Gesamtbreite 27 mm
Gewicht 80 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103481
Katalognummer 081407
EAN / GTIN 5708997362099
Herstellernummer 03.6209
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Handliche 2-in-1 LED Stiftleuchte mit Spotlicht und eingebautem Magneten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb