LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: I-VIEW

Artikel-Nr.: 2103376 Katalog-Nr.: 081446
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung I-VIEW
IP-Schutzart IP 65
Lichtstrom 40 lm - 400 lm
Leuchtdauer 1,25 h - 19 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gewicht 240 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103376
Katalognummer 081446
EAN / GTIN 5708997362129
Herstellernummer 03.6212
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und leistungsstarke LED Stirnleuchte mit breitem Lichtkegel für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs. Neue hocheffiziente Multi-LEDs und neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und Leuchtdauer. Berührungsloses Ein-/ Ausschalten durch Sensorsystem. Stufenlose Dimmfunktion von 10− 100 %.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb