LED Akku-Arbeitsleuchte, Typ: UNIFORM

Artikel-Nr.: 2103355 Katalog-Nr.: 081405
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.70
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Lichtstrom 50 lm - 500 lm
Leuchtdauer 3 h - 31,5 h
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 190 mm
Gesamtbreite 60 mm
Gewicht 265 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103355
Katalognummer 081405
EAN / GTIN 5708997362082
Herstellernummer 03.6208
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Spotlicht und eingebautem Magnet und Gürtelclip.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

LED-Akku-Arbeitsleuchte inkl. Ladestation.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb