Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-D6-100 Duplex M10x100 mm

Artikel-Nr.: 2094646 Katalog-Nr.: 3835
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 100 mm
d1 M10
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 32 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
s 8 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 5 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 100
Antrieb Innensechskant
d2 16 mm
k 10 mm
Sorte D6 Duplex (Rostfrei austenitisch-ferritisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2094646
Katalognummer 3835
EAN / GTIN 7610106965726

Beschreibung

Beschreibung:

D6 Duplex (Materialnr. 1.4462) vereint die Eigenschaften von Chromstahlsorten und Chromnickelstählen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb