SCANGRIP Baustrahler Tower 5 Connect

Artikel-Nr.: 2088598 Katalog-Nr.: Z081234
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lichtstrom 5000
max. Betriebszeit 18 V 2h mit 5.2Ah Akku bei max Lumen; 4.5h mit 5.2Ah Akku bei min Lumen
max. Höhe 2 m
Modell 03.6105C
Gewicht 5,2 kg
Anzahl der Helligkeitsstufen 2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2088598
Katalognummer Z081234
EAN / GTIN 5708997006788
Herstellernummer 03.6105C

Beschreibung

Beschreibung:

TOWER 5 CONNECT ist ein Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler,
die bis zu 5000 Lumen bieten.
Die flexiblen Flutlichtstrahler sind für den optimalen
Beleuchtungswinkel um 360° drehbar und bieten somit die perfekte
Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten.
TOWER LITE 5 CONNECT ist bis zu 2 m höhenverstellbar und mit zwei
Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom
einstellen.
TOWER 5 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und
allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch
Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann
die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte
Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb