BOSCH Pendelstichsaege GST 160 CE Professional

Artikel-Nr.: 2039311 Katalog-Nr.: Z078200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 309.68
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
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
Herstellerbezeichnung GST 160 CE
Leistungsaufnahme 800 W
Hubhöhe 26 mm
Hubzahl 800 min-1 - 3.000 min-1
maximale Sägestärke Stahl 10 mm
maximale Sägestärke INOX 10 mm
maximale Sägestärke Holz 160 mm
Gewicht 2,2 kg
Länge 324 mm
Breite 76 mm
Höhe 186 mm
Netzspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039311
Katalognummer Z078200
EAN / GTIN 3165140746304
Herstellernummer 0601517030

Beschreibung

Beschreibung:

Präzise Stichsäge in Stabform für High-End-Anwendungen

Lieferumfang:

L-BOXX 136 Bestellnummer: 1 600 A01 2G0
1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879) Absaugadapter
1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)
Spanreißschutz Bestellnummer: 2 601 016 096
1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)

Anwendungshinweise:

Die kompakte, leichte Bauweise mit schmalem Griff sorgt für optimale Kontrolle; die Stabform ermöglicht ideale Schnitte von unten Dank patentierter Doppelrollen-Sägeblattführung weniger Verbiegen der Sägeblätter für höchste Präzision Zuverlässiger 800-Watt-Motor mit konstanter Drehzahl für Schnitte auch in den härtesten Materialien