Zylinderschrauben Innensechsrund ISO 14579-08.8 znb M5x12 mm

Artikel-Nr.: 2036391 Katalog-Nr.: 2900
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M5
Norm ISO 14579
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
A 4,5 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 25
dk 8,5 mm
k 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036391
Katalognummer 2900
EAN / GTIN 7610106816318
Herstellernummer 95838

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb