Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 DiSP M20x55mm

Artikel-Nr.: 2036297 Katalog-Nr.: 2187
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 55 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche gal Zn dickschichtpassiviert
t 10 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 17 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 30 mm
k 20 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036297
Katalognummer 2187
EAN / GTIN 7610106815199

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb