MANDREX Bimetall M42 Lochsäge XtraTief 165, 68mm

Artikel-Nr.: 2034786 Katalog-Nr.: Z589756
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft Ø 11 mm
Anschlusssystem Sechskant
Ø 65 mm
Metallart Bimetall; Cobalt; Stahl
Schnitttiefe 165 mm
Werkstoffanwendung Metall; Stahl; Eisen; Edelstahl; Grauguss; Gusseisen; Inox; Holz; Hartholz; Sperrholz; Spanplatten; Rohr; Nichteisenmetall; Kupfer; Messing; Acryl
Länge 165 mm
Gewicht 0,72 kg
Version XtraTief

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2034786
Katalognummer Z589756
EAN / GTIN 8718564008548
Herstellernummer MHM40Q068B

Beschreibung

Beschreibung:

Extralange Bimetall M42 Lochsägen mit 8% Kobaltlegierung ausgerüstet mit Schnellwechselaufnahme.

Mit einer Schnitttiefe von 165mm sind diese Lochsägen ideal z.B. für den Einsatz als Dachsägen geeignet.

Die spezielle Zahnform sorgt für einen glatten Schnitt auch auf unregelmäßigen Oberflächen. Gehärteter Stahl in Kombination mit unserer speziellen Zahngeometrie erlaubt Bohren bei weniger Druck. Die einzigartigen Auswurflöcher sorgen für die problemlose Beseitigung von Bohrresten und Gewichtsreduzierung. Mit den optionalen Führungsstiften ist das Bohren sicher und einfach! Für kabelgebundene Maschinen und Akku-Werkzeuge.

Geeignet für die Anwendung in:
Eisen, rostfreier Stahl, Karbonstahl, Gusseisen, Messing, Nichteisenmetall, Acryl, Epoxid, Sperrholz, Grobspanplatte, MDF, Holz (mit Nägeln), Kunststoff, faserverstärkter Kunststoff, Plastik, PVC, Laminatboden etc.

Vorteil:

  • Schnitttiefe 165 mm für extratiefe Bohrungen
  • Bimetall mit 5% Kobaltlegierung für eine lange Lebensdauer
  • Bohren mit geringem Kraftaufwand und minimaler Wärmeentwicklung
  • Einfache Kernfreigabe durch extralange Seitenschlitze
  • Verwendbar mit kabelgebundenen Machinen und Akku Maschinen

Lieferumfang:

Inkl. MXqs"ONE-CLICK" Schnellwechseladapter und Schnellwechsel-Aufnahme mit Schaft 6-Kant 11mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb