BOSCH Staubabsaugung GDE 18V-12

Artikel-Nr.: 2032623 Katalog-Nr.: Z237609
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 74.78
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
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
max. Bohrlänge 165 mm
Bohr-Ø 4 mm; 12 mm
Spannung 18 V
Gewicht 1,1 kg
max. Bohrtiefe 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2032623
Katalognummer Z237609
EAN / GTIN 4059952618845
Herstellernummer 1600A028H6

Beschreibung

Anwendungsbereich:

  • Staubfreies Bohren auch bei Überkopfanwendungen für Bohrungen von 4-12 mm
  • Große und ergonomisch geformte Entriegelungstasten für bequeme Einhandbedienung
  • LED-Licht perfekt zentriert für den Arbeitsbereich der GDE 18V-12