{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlusssystem | Sechskant | |
| Ø | 57 mm | |
| Metallart | Hartmetall; Wolfram; Wolframcarbid; Tungsten Carbide; Carbid | |
| Schnitttiefe | 60 mm | |
| Werkstoffanwendung | Eisen; Stahl; Inox; Gusseisen; Holz; Hartholz; MDF; Spanplatten; Sperrholz; Backstein; Kunststoff; Rohr; Gips; Fliesen; Ziegel; Porenbeton; Gasbeton; Sandstein; Kalksandstein; Edelstahl; Metall; Nichteisenmetall; Kupfer; Messing; Aluminium; Acryl; Glasfaser | |
| Länge | 60 mm | |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Artikelnummer | 2032541 | |
| Katalognummer | Z589751 | |
| EAN / GTIN | 8720791701055 | |
| Herstellernummer | MHTQ0057B |