Schraubendreher-Bits-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 69

Artikel-Nr.: 2020307 Katalog-Nr.: 954749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×8
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×8
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite 150 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 69
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2020307
Katalognummer 954749
EAN / GTIN 4067263906858
Herstellernummer 954749 69
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954749: 1 St.
HOLEX 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631020 Gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11: je 1 St.
GARANT Bits-Sortiment 61-teilig Nr. 676040: 1 St.
GARANT Magazin-Schraubendreherhalter Nr. 676602 Gr. 30: 1 St.
HOLEX Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft Nr. 676950 Gr. 4/4: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb