GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen HPC Durchgangsloch, TiAlN, Nenn-⌀ DC: 5,97mm

Artikel-Nr.: 2018130 Katalog-Nr.: 164420
Rabatt
CHF 183.77
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 134.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Toleranz: 0 / 0,005
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,97 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz 0 / 0,005
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
Schneidenlänge Lc 8 mm
Auskraglänge L1 39 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 1 mm/U
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,3 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Farbring grün
Serie Master Steel
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2018130
Katalognummer 164420
EAN / GTIN 4067263886433
Herstellernummer 164420 5,97
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
12
Stahl < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universal-HPC-Reibahlen der neuesten Generation. Extrakurze Schneiden für erhöhte Schnittwerte. Optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide. Kompromisslose Anwendung in Stahl und rostfreiem Stahl. Zuverlässige Bearbeitung von höherfesten Stahlwerkstoffen bis 60 HRC. NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch Ungleichteilung.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar: Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung für H7 Bohrungstoleranz.
0/0,005 mm: Herstellungs- bzw. Schneidentoleranz des Nenn-⌀ DC.

Verwendung:

Spezielle Ausführung für Durchgangsloch-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb