HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 6,4mm

Artikel-Nr.: 2016855 Katalog-Nr.: 122390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Inox
Nenn-⌀ DC 6,4 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 24,4 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 34 mm
Gesamtlänge L 79 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2016855
Katalognummer 122390
EAN / GTIN 4067263003144
Herstellernummer 122390 6,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Effiziente Bohrungsbearbeitung speziell für den Einsatz in rostfreien und säurebeständigen Stählen.
Gerade Hauptschneiden mit optimiertem Schneidkantendesign für verbessertes Spanbruchverhalten. Vergrößerte Spankammern für exzellente Spanabfuhr. Erhöhte Verschleißfestigkeit durch weiterentwickeltes Hartmetallsubstrat und hochtemperaturresistente Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122391 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122392 bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb