BOSCH SELFCUT Flachfräsbohrer 25x152mm

Artikel-Nr.: 2003638 Katalog-Nr.: Z070074
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 25 mm
ganze Länge 152 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2003638
Katalognummer Z070074
EAN / GTIN 4059952533964
Herstellernummer 2 608 900 322

Beschreibung

Vorteil:

  • High speed drilling in wood
  • Thread with automatic feed for effortless drilling at high speed.
  • Clever wavy flat cutter shape for fast chip evacuation.