Bolzen-Vornschneider CombiCUT®, ganze Länge: 370mm

Artikel-Nr.: 192349 Katalog-Nr.: 722400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 370 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 7 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 4 mm
Griff ergonomische Kunststoffgriffe
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet, Vornschneider induktiv gehärtet
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192349
Katalognummer 722400
EAN / GTIN 4005887007896
Herstellernummer 87433040
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Vornschneider mit induktiv gehärteten, seitlich versetzten Schneiden. Kein Nachstellen der Messer erforderlich. Geschmiedete Anschläge verhindern unbeabsichtigtes Verstellen. Lackierte Rohrschenkel mit ergonomischen Kunststoffgriffen.

Verwendung:

Zum bündigen Abschneiden von Drahtüberständen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Hinweis:

Ersatz-Messerkopf nur erhältlich für Modelle ab 2004.