Kraft-Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 192312 Katalog-Nr.: 700401
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192312
Katalognummer 700401
EAN / GTIN 4003773043072
Herstellernummer 02 05 180
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.