Mitlaufende Drehbankspitze mit Hartmetall-Einsatz und Abdrückmutter, Morsekegel (MK): 4

Artikel-Nr.: 183678 Katalog-Nr.: 321240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel (MK) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzenwinkel 60 Grad
Morsekegel MK4
Gehäuse-⌀ D 76 mm
Nutzlänge B 112 mm
Hartmetall-⌀ H 14 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
Spitzenlänge C 43 mm
maximale Drehzahl 3.200 min-1
für Werkstückgewicht 750 kg
Hartmetalleinsatz ja
Ausführung mitlaufend
Abdrückschraube ja
Axialkraft 4,3 kN
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 183678
Katalognummer 321240
EAN / GTIN 4062406572440
Herstellernummer 321240 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Körnerachse mit Hartmetall-Einsatz für Einsatzfälle mit hohem abrasivem Einfluss an der Zentrierung.
  • Spitzenwinkel 60°.
  • Seitlich abgeflachte Abdrückmutter.
  • Hochpräzise Lagerung für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von dünnen Werkstücken bei hohen Drehzahlen und bei hohen Stückzahlen mit automatischer Beladung in der Serienfertigung.
Für hohe Axialkräfte bei Schwerzerspannung durch spezielle Lageranordnung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb