Multifunktionsöl 5-56, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 173628 Katalog-Nr.: 083120
Preis pro 1 Stück (CHF 34.88 / 1 Liter)
inkl. VOC CHF 0.84
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 17.44 / 1 Stück
    (CHF 34.88 / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    CHF 14.69 / 1 Stück
    (CHF 29.38 / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe braun
Form flüssig
Flammpunkt 70 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Dynamische Viskosität 26 mPas
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Herstellerbezeichnung 5-56 Spray 500
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 173628
Katalognummer 083120
EAN / GTIN 5412386072376
Herstellernummer 32734-AA
Hersteller/verantwortliche Person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsöl mit hoher Kriechwirkung schützt Metalloberflächen vor Korrosion und verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Löst Schmutz, Rost und Fettrückstände. Verträglich mit allen Metallarten, den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb