Frässtifte-Satz 5-teilig, GARANT Master Uni– mittel, HM TiAlN, Anzahl Frässtifte: 5

Artikel-Nr.: 171155 Katalog-Nr.: 541406
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Frässtifte Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT Master Uni
Schneidstoff HM TiAlN
Schaft-⌀ 6 mm
Anzahl Frässtifte 5
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171155
Katalognummer 541406
EAN / GTIN 4062406587079
Herstellernummer 541406 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HM‐Frässtiftsortiment Multi Cut mit gängigen Formvarianten.

Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht eine hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig extrem ruhigem Lauf und sehr guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte im Schrupp‐ und Schlichteinsatz erreicht.
  • universell einsetzbar.

Schaft‐⌀ 6 mm.
GARANT‐Frässtifte werden aus Hochleistungs‐Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC‐Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Zusätzliche Beschichtung aus TiAlN für erhöhte Standzeit und Warmfestigkeit.
Für hohe thermische und mechanische Belastungen (Heavy Duty).
  • Höhere Standzeit.
  • Weniger Wärmeeintrag.
  • Bessere Spanabfuhr.

Verwendung:

Sowohl im Hand‐ wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen,
Schweißnaht‐ wie auch Flächenbearbeiten.

Lieferumfang:

Je 1 St. Nr. 540222 Gr. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Hinweis:

Werkstoffe mit schlechter Wämeleitfahigkeit; Drehzahl senken, um Blaufarbung des Frasstiftes und Schmieren zu vermeiden.