{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 7,2 mm | |
| Breite | 23 mm | |
| System | turnLOG / pushLOG / weightLOG / cardLOG | |
| Länge | 38 mm | |
| Typ | Schuko-Steckanschluss |
| Artikelnummer | 169565 | |
| Katalognummer | LS | |
| EAN / GTIN | 7610106607916 |