SFS Bohrschrauben für Klippmontage, rostfrei, SXK2-D10-6,0x35

Artikel-Nr.: 1615850 Katalog-Nr.: 9179
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
750 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 35 mm
Material Rostfreier Stahl A2
tfix, met 5 mm - 17 mm
Kopfform Linsenkopf
d2 10 mm
d1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1615850
Katalognummer 9179
EAN / GTIN 7611188166735
Herstellernummer 1615850

Beschreibung

Vorteil:

  • Kein Risiko des Überdrehens des Befestigers auf Stahltrapezblech und auf Holz, dank der Klemmzone
  • Erhöhte Sicherheit gegen selbstständiges Lösen dank der Klemmzone
  • Hohe Zugfestigkeit dank der optimierten Geometrie

Inhalt:

  • jedes Paket enthält einen Bit T25W

Anwendungshinweise:

Bohrschraube zur Befestigung von Stehfalz-Klipps auf Metall- und Aluminiumprofile sowie auf Holzunterkonstruktion.
SXK2
  • Klipp Stahl: 0.75-1.50
  • Klipp Aluminium: 0.90-2.50
  • Holz: = oder > 18.0

SXK3
  • Klipp Stahl: 1.30-2.50
  • Klipp Aluminium: 2.00-3.20