GESIPA CAP®Blindnietmuttern Senkkopf Alu M5 7x19

Artikel-Nr.: 1464101 Katalog-Nr.: 3555
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’040 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innengewinde/Schaft/Schaftlänge Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-Ø 7,1 mm
L 19 mm
Werkstoff Aluminium
k 1.6
Kopfform Senkkopf
D2 10 mm
Klemmlänge 1,5 mm - 4 mm
G M5
D1 7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1464101
Katalognummer 3555
EAN / GTIN 5013656413242
Herstellernummer 1464101

Beschreibung

Beschreibung:

geschlossen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb