GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/A2 5x14 KL 8-10

Artikel-Nr.: 1433619 Katalog-Nr.: 3511
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’864 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

NietschaftxNietschaftlänge|Setzkopf Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 14 mm
d 2,7 mm
Werkstoff Dorn rostfrei A2
Zugkraft 2.800 kg
Kopfform Grosskopf
Scherkraft 2.000 N
Werkstoff Niete Aluminium AlMg 3
k 1,9 mm
D2 14 mm
Klemmlänge 8 mm - 10 mm
D1 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1433619
Katalognummer 3511
EAN / GTIN 4007081324151
Herstellernummer 1433619

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Zulassung gilt nur für Durchmesser 5.