6Kt-Bauschrauben mit Mutter DIN 601-4.6 znb M20x300

Artikel-Nr.: 127070 Katalog-Nr.: 205
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’088 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 300 mm
d1 M20
Norm ISO ~4016
Schaft mit Schaft
b 65 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 32,95 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 30 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 601 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.6
Antrieb Sechskant
k 12,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 127070
Katalognummer 205
EAN / GTIN 7610508064195
Herstellernummer 60120300461

Beschreibung

Beschreibung:

mit Sechskantmutter