{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 6 mm | |
| d1 | M3 | |
| Norm ISO | ~2010 | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| t | 1,2 mm | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 0,8 mm | |
| Norm DIN | 964 (Norm zurückgezogen) | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 5,6 mm | |
| k | 1,93 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 124682 | |
| Katalognummer | 656 | |
| EAN / GTIN | 7610363226639 | |
| Herstellernummer | 96436020 |