Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-10 vgs M22

Artikel-Nr.: 123525 Katalog-Nr.: 196
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 79.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M22
Festigkeitsklasse 10
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 18 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 35,03 mm
s 32 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123525
Katalognummer 196
EAN / GTIN 7610508670440
Herstellernummer 93422100