MEA SP Gitterrost fzn Mw34x38 mm Ts30x2 mm 2500x1000 mm

Artikel-Nr.: 113324 Katalog-Nr.: MB-70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maschenweite 34x38 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche feuerverzinkt
Breite 1.000 mm
Länge 2.500 mm
Tragstab 30x2 mm
Gewicht 44,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113324
Katalognummer MB-70
EAN / GTIN 7610106576786
Herstellernummer 010114009

Beschreibung

Beschreibung:

Schweisspressrost
erstes Mass = Tragstabmass
Beim Mass 1000x1000 mm ist durch das Ineinandergreifen nebeneinanderliegender Roste gewährleistet, dass der Tragstab immer auf der Unterkonstruktion aufliegt. Das entspricht den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft und der DIN 24537. Haftungsrisiko ausgeschlossen: Keine Unfallgefahr durch falsch eingelegte Roste.
Gebrauchsmusterschutz.

Hinweis:

Teuerungszuschlag
Preise und Termine auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb