Mulden Sortiment, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 50/1

Artikel-Nr.: 687461 Katalog-Nr.: 950560
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 105.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Höhe 25 mm
Breite 900 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 36
Tiefe in G 24
Mulden Höhe 25 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Material Kunststoff
Gewicht 2,51 kg
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687461
Katalognummer 950560
EAN / GTIN 4062406153519
Herstellernummer 950560 50/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×24G.

Passend für:

Schubladen 36×24G.

Inhalt:

Mulden 1K Nr. 951415: 24 × Gr. 6×6/4
Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 10 × Gr. C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb