• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckverbinder Ausgangsstecker, Anzahl Pole: 3

Artikel-Nr.: 453245 Katalog-Nr.: 928491
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Pole Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 240 V
Anzahl Pole 3
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Steckverbinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453245
Katalognummer 928491
EAN / GTIN 4062406117160
Herstellernummer 113146000-00628713
Hersteller/verantwortliche Person KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit diesem Steckverbinder Ausgangsstecker können weitere Komponenten angeschlossen werden.

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 6 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Hinweis:

Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteile an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb