• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen, Anzahl Schubladen: 7

Artikel-Nr.: 527768 Katalog-Nr.: 914705
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 659.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 30
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 1.005 mm
Breite 720 mm
Tiefe 450 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 410 mm
Anzahl Schubladen 7
Gewicht 56 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 527768
Katalognummer 914705
EAN / GTIN 4045197892331
Herstellernummer 914705 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die stabile Stahlblechkonstruktion des Werkstattwagens ist mit ABS-Ablage und Schiebegriff ausgestattet. Schubladenentriegelung durch Anheben der Schublade.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial. 12 Trennleisten 410 mm.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet. Lichtgrau RAL 7035 kombiniert mit anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

Es passen Hartschaumeinlagen in den Größen 16×20G und 8×20G aus Gruppe 95. GARANT Hartschaumeinlagen sind nicht formschlüssig.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für mobile Arbeiten vor Ort.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkstattwagen stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Werkstattwagen keinen Stößen aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb