Blechentgrater mit Teleskopschaft und V-Klinge Gr. 8

Artikel-Nr.: 394113 Katalog-Nr.: 839740
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 21.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm - 230 mm
Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 394113
Katalognummer 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Herstellernummer NG3200

Beschreibung

Ausführung:

2K-Griff mit Teleskopschaft und auswechselbarer V-Klinge für Materialstärken von 1− 8 mm.

Verwendung:

Zum beidseitigen Entgraten von Blechen, Flachmaterial oder schmalen Stegen in einem Zug (2 Kanten gleichzeitig).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb