Mini-Schaber mit Teleskopschaft und Mini-Schaberklinge, gerade

Artikel-Nr.: 394105 Katalog-Nr.: 839670
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 24.25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 170 mm - 240 mm
Ausführung Griff 2K-Griffhülle
Werkstoff Griff Kunststoff
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 394105
Katalognummer 839670
EAN / GTIN 7290005395482
Herstellernummer NG3700

Beschreibung

Ausführung:

2K-Griff mit Teleskopschaft und auswechselbarer Schaberklinge.
Mit gerader Mini-Schaberklinge 2,5×50 mm für feine Schabearbeiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb