Fäustel mit Stielschutzkragen, Gewicht ohne Stiel: 1kg

Artikel-Nr.: 535897 Katalog-Nr.: 751010
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 18.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 1 kg
Stiellänge 260 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 535897
Katalognummer 751010
EAN / GTIN 4045197611550
Herstellernummer 751010 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Fäustel mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse, mit geschweiftem Hickorystiel.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb