Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 453138 Katalog-Nr.: 724840
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 19.75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 2,8 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453138
Katalognummer 724840
EAN / GTIN 4045197417015
Herstellernummer 724840 140
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb