Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0

Artikel-Nr.: 566792 Katalog-Nr.: 719890
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 22.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gerade
ganze Länge 140 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 3 mm - 10 mm
Spitzen-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja
Griff mit Feststellvorrichtung nein
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566792
Katalognummer 719890
EAN / GTIN 4003773048718
Herstellernummer 49 11 A0
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Form A − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb