Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J0

Artikel-Nr.: 503071 Katalog-Nr.: 719770
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gerade
ganze Länge 140 mm
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 8 mm - 13 mm
Spitzen-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezialstahl
Werkstoff Spitze Spezialstahl
Oberfläche schwarz
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder ja
Griff mit Feststellvorrichtung nein
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 503071
Katalognummer 719770
EAN / GTIN 4045197503893
Herstellernummer 719770 J0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Form C − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb