Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 432418 Katalog-Nr.: 713040
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 19.05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 50 mm
Maulform oval-spitz, gerade
Norm DIN ISO 5745
Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen innen geraut
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432418
Katalognummer 713040
EAN / GTIN 4045197373540
Herstellernummer 713040 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb