Spengler-Gripzange, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 726621 Katalog-Nr.: 709701
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 22.70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Backenbreite 80 mm
Spannweite 45 mm
Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726621
Katalognummer 709701
EAN / GTIN 4062406241087
Herstellernummer 709701 180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders breite und flache Greifbacken. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Halten, Biegen und Bördeln von Blechen.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 7.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb