Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Ratsche und Magnet, Typ: 1

Artikel-Nr.: 2105829 Katalog-Nr.: 676566
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 23.95
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 69 mm
Nachfasswinkel 8 Grad
drehbare Kappe nein
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf ja
mit Ratschengriff ja
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2105829
Katalognummer 676566
EAN / GTIN 4067263109464
Herstellernummer 676566 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Handgriff mit 1/4 Zoll Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion (45 Zähne) über Umschaltring für Rechts-und Linksanzug und Feststellung. Inklusive 6 zähharter Universal-Bits C 6,3, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Bit:
für Phillips, Gr. 1; 2.
für Innen-Torx® Gr. TX15; TX20; TX30.
für Schlitz, Gr. 5,5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb